{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SILVER | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Lăţimea discului | 7 mm | |
⌀ discurilor | 178 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | 560453 178X7 | |
EAN / GTIN | 4054596444041 | |
Număr producător | 7100141096 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de degroşare Silver 178X7 mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 | 22,23 |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 | 20-30 |
Viteză periferică maximă | 80 | 80 |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX ;Oţel | INOX ;Oţel |
Lăţimea discului | 7 | 7 |
Serie | SILVER | CerRapid |
Tip produs | Disc de degroşare | Disc de degroşare |