MM HCD100-060-2T06 IC908 Capete de freză interschimbabile pentru centrare și șanfrenare

Cod articol: 5604521
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tip produs Capăt de frezat cu fixare pe filet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5604521
    EAN / GTIN 7291075163711
    Număr producător 5604521
    L-Număr L24060 32

    Descriere

    Descriere:

    Capete de freză interschimbabile pentru centrare și șanfrenare

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9.5 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1.5 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 10 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.3 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Lungime funcţională (LF): 11.75 mm
    • Lungime totală (OAL): 18.4 mm
    • Unghiul profilului (PRFA): 140 Grade
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 60 Grade

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături