Disc de degroşare Cubitron™ 3 115X7 mm

Cod articol: 560445 115X7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,98 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,98 € / buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor×lăţimea discului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: cotit
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 20-30

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Granulaţie ceramică
    Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
    Specificaţie A36R-BF
    Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
    Descrierea formei cotit
    Lăţimea discului 7 mm
    ⌀ discurilor 115 mm
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Unghi de aşezare recomandat 20-30 grad
    Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Beton
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Tip produs Disc de degroşare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 560445 115X7
    EAN / GTIN 4064035078812

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plastic, GRP
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Granulație Cubitron™ II revizuită, formată cu precizie, cu structură microcristalină îmbunătățită pentru performanță mai mare și mai bună, și durabilitate sporită. În comparație cu Cubitron™ II, prezintă o rată de eliminare de până la 14% mai mare și îndepărtare de 2× mai mare a materialului.
    Disc de degroşare cu granulaţie ceramică Cubitron™ II cu formă precisă pentru INOX şi oţel. Rată foarte mare de eliminare şi durabilitate îndelungată. Presiune redusă de apăsare pentru un mod de lucru lipsit de efort.

    Aplicaţie:

    Pentru prelucrarea aplicațiilor exigente de șlefuire, cum ar fi prelucrarea cusăturilor de sudură. Potrivit pentru utilizarea pe INOX, oțel și aliaje aerospațiale.

    Specificaţie:

    A36R-BF