LNKX 1106PNTN MM IC928 Plăcuțe cu prindere tangențială cu formator de așchii pozitiv ridicat și muchie de tăiere întărită

Cod articol: 5604444
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANGMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604444
EAN / GTIN 7291075202519
Număr producător 5604444
L-Număr L23970 405

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu prindere tangențială cu formator de așchii pozitiv ridicat și muchie de tăiere întărită

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11.16 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 11 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.17 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături