HBF D250-QF IC908 BALLPLUS - sistem de frezare multifuncțional. Pentru suprafețe cu formă liberă, frezarea în sus și în jos a conicurilor, pentru profile abrupte și

Cod articol: 5604379
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie BALLPLUS
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5604379
    EAN / GTIN 7291075124903
    Număr producător 5604379
    L-Număr L23970 390

    Descriere

    Descriere:

    BALLPLUS - sistem de frezare multifuncțional. Pentru suprafețe cu formă liberă, frezarea în sus și în jos a conicurilor, pentru profile abrupte și

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 12.5 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 17 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 5.4 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 2

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături