Tester de tensiune fără contact Testboy® 113 de la 12 V ~, 145 mm

Cod articol: 56042650
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56042650
EAN / GTIN 4022668013105
Număr producător 56042650
L-Număr L60010 6585

Descriere

Descriere:

  • Acum, cu un indicator acustic, de exemplu la pornirea siguranțelor fără contact vizual
  • Detectarea tensiunii, de asemenea, prin intermediul afișajului optic, comportament de răspuns 4 mm
  • Interval de testare 12 V - 1000 V ~
  • Pentru detectarea fără contact a tensiunilor de curent alternativ, chiar și fără flux de curent
  • De asemenea, utilizat pentru a detecta ruperea cablurilor, siguranțele arse, defectele comutatoarelor etc
  • Lanternă suplimentară cu LED-uri de mare putere pentru testare în zonele întunecate
  • Detectarea la 12 V permite, de asemenea, utilizarea pe lămpi cu halogen etc
  • Carcasă din plastic ABS, rezistentă la impact și rupere
  • Furnizat cu 2 baterii AAA de 1,5 V.
  • TÜV/GS testat și aprobat
  • IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
  • CAT III 1000 V
  • garanție de 3 ani a producătorului

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 205 mm
  • Tensiune: 12-1000 V
  • Greutate: 40 g
  • Lățime mm (b): 43 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături