Tester de tensiune cu mâner ergonomic, 3,0 x 65, 150 - 250 V

Cod articol: 56042640
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
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56042640
EAN / GTIN 4022668013099
Număr producător 56042640
L-Număr L60010 6986

Descriere

Descriere:

  • Forma ergonomică a mânerului cu clemă
  • Acest tester de tensiune respectă reglementările de siguranță în conformitate cu VDE 0680 partea 6. Prin urmare, lămpile incandescente nu pot fi înlocuite
  • Interval de testare 150 - 250 V.

Caracteristică:

  • Lățimea lamei: 3,0 mm
  • Lungime [mm): 153 mm
  • Tensiune: 150–250 V
  • Greutate: 37 g
  • Lățime mm (b): 100 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături