SET DE BIȚI PENTRU BURGHIE ELECTRONICE

Cod articol: 56041975
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56041975
    EAN / GTIN 4022668013938
    Număr producător 56041975
    L-Număr L60010 6560

    Descriere

    Descriere:

    • Cutie din plastic polipropilenic robustă cu capac transparent
    • Durabilitate foarte mare a bitului, chiar și la cupluri mari, datorită oțelului MOV
    • Precizie foarte mare de fixare a vârfurilor pentru înșurubare sigură
    • Biți Torx® originali
    • Schimbare ușoară a bitului datorită suporturilor de schimbare rapidă
    Conținut 31 părți:
    • inserții de șurubelniță pe 3 biți 1/4″ pentru șuruburi cu fante 4,5 , 5,5 , 6,5 mm
    • Inserții de șurubelniță pe 5 biți 1/4″ pentru șuruburile cu cap Phillips PH: PH1; PH1; PH2; PH2; PH3
    • Inserții de șurubelniță pe 6 biți 1/4″ pentru șuruburile cu cap Phillips PZ: PZ1; PZ1; PZ2; PZ2; PZ2;
    • Inserții de șurubelniță pe 4 biți 1/4″ pentru șuruburi interne în 6 puncte: SW 3; 4; 5; 6 mm
    • Inserții de șurubelniță pe 12 biți 1/4″ pentru șuruburile interne TORX® T10; T10; T15; T15; T20; T20; T25; T25; T30; T30; T40; T40
    • 1 Suport pentru magnet cu schimbare rapidă 1/4″ L.60 mm

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 31
    • Conținut: 1 Suport magnetic cu schimbare rapidă 1/4″ L.60 mm
    • Înălțime mm (h): 40 mm
    • Lungime [mm): 105 mm
    • Greutate: 275 g
    • Lățime mm (b): 65 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături