SET DE BIȚI PENTRU BURGHIE ELECTRONICE

Cod articol: 56041970
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56041970
EAN / GTIN 4022668010937
Număr producător 56041970
L-Număr L60010 6916

Descriere

Descriere:

  • Cutie din plastic polipropilenic robustă cu capac transparent
  • Durabilitate foarte mare a biților și prizelor, chiar și la cupluri mari
  • Biți codificați prin culori pentru o cartografiere mai ușoară
  • Clichet de comutare cu manetă cu dinți fini, cu roată dințată și mecanism de blocare
  • clichet cu 72 dinți
Conținut 26 părți:
  • inserții de șurubelniță pe 3 biți 1/4″ pentru șuruburi cu fante 4,0 , 5,5 , 6,5 mm
  • Inserții de șurubelniță pe 3 biți 1/4″ pentru șuruburile cu cap Phillips PH: PH1; PH2; PH3
  • Inserții de șurubelniță pe 3 biți 1/4″ pentru șuruburile cu cap Phillips PZ: PZ1; PZ2; PZ3
  • Inserții de șurubelniță pe 4 biți 1/4″ pentru șuruburi interne în 6 puncte: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • Inserții de șurubelniță pe 5 biți 1/4″ pentru șuruburile interne TORX® cu știftul T10; T15; T20; T25; T30
  • inserții de șurubelniță pe 5 biți 1/4″ pentru hexagon extern 6 , 13 , 8 , 10 , 7 mm
  • Adaptor pe 1 biți 1/4″ Dr
  • 1 extindere
  • clichet 1 cu acționare de 1/4″
  • Caracteristică:

    • Număr de unelte: 26
    • Conținut: Adaptor de biți 1/4″ DR, prelungitor, clichet cu acționare de 1/4″
    • Înălțime mm (h): 37 mm
    • Lungime [mm): 127 mm
    • Greutate: 400 g
    • Lățime mm (b): 100 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături