Set de chei hexagonale în ProStar, cu MagicRing®, 9 piese

Cod articol: 56041505
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56041505
    EAN / GTIN 4022668008897
    Număr producător 56041505
    L-Număr L60010 6573

    Descriere

    Descriere:

    • PROSTAR cu economie de spațiu permite scoaterea ușoară a fiecărei chei individuale fără a muta alte chei
    • MagicRing® fabricat din oțel cu arc (de la 3 mm) deține toate șuruburile standard în fiecare poziție
    • Utilizare specială: Scoateți sau introduceți șuruburile din orificii, în special în locurile greu accesibile
    • Capul cu bilă permite înșurubarea la un unghi de până la 25°
    • Lamă din oțel cromat-vanadiu, complet întărită, cromată mată
    • Profil, lungimea picioarelor și duritatea minimă conform ISO 2936L.

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 9
    • Gama: 1,5 - 10
    • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
    • Conținut: 1,5; 2; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm
    • Greutate: 430 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături