MTEC 1212C24 11W IC908 Freze de frezat filete din carbură pentru filete interioare și exterioare BSP

Cod articol: 5603904
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Profilul filetului: Profil parţial
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
Profilul filetului Profil parţial
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603904
EAN / GTIN 7291075167559
Număr producător 5603904
L-Număr L24210 385

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete din carbură pentru filete interioare și exterioare BSP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 24.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 84 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): WH55
  • Număr paşi per inch (tăiş) 11 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături