RXCW 10T3-T IC908 Plăcuţe rotunde, rotunde, neutre, rectificate cu precizie.

Cod articol: 5603822
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603822
EAN / GTIN 7291075118278
Număr producător 5603822
L-Număr L23910 286

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rotunde, rotunde, neutre, rectificate cu precizie.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături