HP ADKT 2207PDTR IC950 Plăcuţe cu un tăiș de 22 mm pentru frezarea umerilor

Cod articol: 5603724
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603724
EAN / GTIN 7291075171273
Număr producător 5603724
L-Număr L23910 161

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu un tăiș de 22 mm pentru frezarea umerilor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22.6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 25.73 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături