Creionul tâmplarului Pica BIG

Cod articol: 56036655
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
    Tip produs Unghi pentru atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56036655
    EAN / GTIN 4022668014317
    Număr producător 56036655
    L-Număr L60010 7402

    Descriere

    Descriere:

    • Alimentare automată a derivației prin apăsarea unui buton
    • Reincarcabil cu diferite rezerve de schimb
    • Protecție maximă împotriva prafului și umezelii
    • Pentru reumpleri dreptunghiulare robuste cu secțiune transversală de 2 x 5 mm: Ideal pentru marcare
    • Ghidare precisă a marginilor în timpul desenării
    • Nu este necesară ascuțirea: Pur și simplu apăsați înăuntru

    Caracteristică:

    • Culoare: Grafit
    • Lungime [mm): 202 mm
    • Greutate: 50 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături