Marker pentru găuri adânci ″Pica-Dry″, 20+10 bucăți

Cod articol: 56036647
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
    Tip produs Marker special

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56036647
    EAN / GTIN 4022668012948
    Număr producător 56036647
    L-Număr L60010 7201

    Descriere

    Descriere:

    20+10-parte. Markerul care stabilește standarde: Gata cu uscarea enervantă! Marchează și scrie pe toate suprafețele materiale, chiar și pe suprafețe prăfuite, aspre, uleioase, umede și întunecate. Piesă specială reîncărcabilă în 3 culori, cu diametrul de 2,8 mm. Protejați roșul și galbenul de temperaturile ridicate. Economizor practic de carucior cu clip special în culoarea semnalului, operare cu o singură mână, sigur. Alimentare automată cu plumb - tub din oțel inoxidabil. Apăsați 1 x = 2 mm avans. Trageți de trăgaciPentru schimbarea umpluturii. Ascuțitoare integrată în partea din față a dispozitivului de protecție a creionului, ușor de utilizat, întotdeauna la îndemână. Poate fi șters pe suprafețe netede cu o cârpă umedă.

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 30
    • Înălțime mm (h): 146 mm
    • Lungime [mm): 210 mm
    • Greutate: 790 g
    • Lățime mm (b): 176 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături