Marker Colibri cu gaură joasă, B

Cod articol: 56036643
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
    Tip produs Marker special

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56036643
    EAN / GTIN 4022668008637
    Număr producător 56036643
    L-Număr L60010 6639

    Descriere

    Descriere:

    • Forma nouă și inteligentă de marcare
    • Pentru marcarea zonelor greu accesibile, cum ar fi găurile sau suprafețele încastrate
    • Vârf lung, robust din oțel inoxidabil
    • Scrie pe toate materialele uscate
    • Cerneală pe bază de alcool cu uscare rapidă
    • Nu este solubil în apă, dar se poate spăla cu solvenți
    • Include un suport de depozitare cu clemă

    Caracteristică:

    • Culoare: Albastru
    • Lungime [mm): 150 mm
    • Greutate: 20 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături