Afișaj Colibri cu marker cu gaură joasă, S/R/B

Cod articol: 56036640
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
    Tip produs Marker special

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56036640
    EAN / GTIN 4022668008606
    Număr producător 56036640
    L-Număr L60010 6799

    Descriere

    Descriere:

    S/R/B. Noua și inteligenta formă de marcare.Pentru marcarea în locuri greu accesibile, cum ar fi găurile sau suprafețele încastrate. Vârf lung și robust din oțel inoxidabil. Scrie pe toate materialele uscate. Cerneală pe bază de alcool cu uscare rapidă. Nu este solubil în apă, dar poate fi îndepărtat cu solvenți. Include o husă de depozitare cu clemă.

    Caracteristică:

    • Culoare: Negru / Roșu / Albastru
    • Conținut: 10x negru; 5x roșu; 5x albastru
    • Înălțime mm (h): 140 mm
    • Lungime [mm): 190 mm
    • Greutate: 450 g
    • Lățime mm (b): 165 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături