Bandă de măsurat cu cadru, 30 m

Cod articol: 56036475
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56036475
EAN / GTIN 4022668364757
Număr producător 56036475
L-Număr L60010 6793

Descriere

Descriere:

  • Greutate redusă datorită cadrului triunghiular din aluminiu
  • Butonul manivelei protejează vârfurile degetelor de rănire
  • Robust datorită construcției rezistente la torsiune
  • Design ergonomic al mânerului
  • Curea tangențială de alimentare pentru a proteja împotriva deformării curelei
  • Axul metalic al miezului manivelei asigură o funcționare continuă și lină la rulare și la ieșire
  • Fibră de sticlă, alb, 13 mm, pas în cm

Caracteristică:

  • Lățimea benzii: 13 mm
  • L [m]: 30 m
  • Greutate: 854 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături