Bandă de măsură cu capsulă, 20 m

Cod articol: 56036462
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56036462
EAN / GTIN 4022668364627
Număr producător 56036462
L-Număr L60010 6715

Descriere

Descriere:

  • Material compozit robust oțel / plastic (rezistent la zgârieturi)
  • Ghidare exactă a curelei, construcție rezistentă la torsiune
  • Manivelă pliabilă
  • Axul metalic al miezului manivelei asigură o funcționare continuă și lină la rulare și la ieșire
  • Fibră de sticlă, alb, 13 mm, pas în cm

Caracteristică:

  • Lățimea benzii: 13 mm
  • L [m]: 20 m
  • Greutate: 582 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături