Bandă metrică de buzunar VISO 3 m, 3 m

Cod articol: 56036460
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56036460
EAN / GTIN 4022668010913
Număr producător 56036460
L-Număr L60010 7202

Descriere

Descriere:

  • Carcasă neagră din plastic ABS: 60 x 60 x 27 mm
  • Bandă de oțel înnegrită cu gel, lățime de 16 mm
  • Afișează valoarea măsurată a măsurătorii interne în câmpul vizual
  • Cu clemă pentru curea
  • Clasa de precizie ce II
  • Pas mm / -

Caracteristică:

  • Lățimea benzii: 16 mm
  • L [m]: 3 m
  • Greutate: 130 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături