Pătrat de tâmplar 800mm

Cod articol: 56036087
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
    Tip produs Unghi pentru atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56036087
    EAN / GTIN 4022668360872
    Număr producător 56036087
    L-Număr L60010 7486

    Descriere

    Descriere:

    • Cu găuri de scriere
    • Oțel, galvanizat

    Caracteristică:

    • Lungimea fălcii 1: 800 mm
    • Grosime: 1,5
    • Lungime [mm): 800 mm
    • Greutate: 500 g
    • Lățime mm (b): 330 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături