Echer de lăcătuș, 500 x 280 mm

Cod articol: 56036012
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
Tip produs Unghi pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56036012
EAN / GTIN 4022668360124
Număr producător 56036012
L-Număr L60010 6848

Descriere

Descriere:

  • Fără oprire
  • Fabricat din oțel; suprafață galvanizată
  • Pentru lucrări simple de ajustare şi trasare în lăcătuşerie, tinichigerie, confecţii metalice etc.

Caracteristică:

  • Grosime: 5
  • Lungimea piciorului 2: 280 mm
  • Lungimea fălcii 1: 500 mm
  • Lungime [mm): 580 mm
  • Greutate: 900 g
  • Lățime mm (b): 270 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături