Echer de lăcătuș, 150 x 100 mm

Cod articol: 56036002
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Unghi pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56036002
EAN / GTIN 4022668360025
Număr producător 56036002
L-Număr L60010 6604

Descriere

Descriere:

  • Fără oprire
  • Fabricat din oțel; suprafață galvanizată
  • Pentru lucrări simple de ajustare şi trasare în lăcătuşerie, tinichigerie, confecţii metalice etc.

Caracteristică:

  • Grosime: 5
  • Lungimea piciorului 2: 100 mm
  • Lungimea fălcii 1: 150 mm
  • Lungime [mm): 100 mm
  • Greutate: 180 g
  • Lățime mm (b): 105 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături