Perforator de tablă, cu 3 lame, 35 mm

Cod articol: 56035515
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
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56035515
EAN / GTIN 4022668355151
Număr producător 56035515
L-Număr L60010 7021

Descriere

Descriere:

  • Design nou, deosebit de stabil, cu 3 muchii de tăiere și geometrie de tăiere pozitivă
  • Pentru chiuvetele Nirosta și alte tăvi va de până la 1,5 mm
  • De asemenea, potrivit pentru foi de fier, oțel, cupru și aluminiu de până la 2 mm
  • Grosimea plăcii poate fi depășită în detrimentul șurubului!
  • Șurub de înaltă rezistență pentru o durată lungă de viață
  • Pentru perforare, trebuie să fie perforat în prealabil un orificiu de 12 mm

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 35,0 mm
  • Greutate: 262 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături