Puncțiune pentru tablă, cu 3 lame, 28,3 mm

Cod articol: 56035511
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56035511
EAN / GTIN 4022668355113
Număr producător 56035511
L-Număr L60010 7232

Descriere

Descriere:

  • Design nou, deosebit de stabil, cu 3 muchii de tăiere și geometrie de tăiere pozitivă
  • Pentru chiuvetele Nirosta și alte tăvi va de până la 1,5 mm
  • De asemenea, potrivit pentru foi de fier, oțel, cupru și aluminiu de până la 2 mm
  • Grosimea plăcii poate fi depășită în detrimentul șurubului!
  • Șurub de înaltă rezistență pentru o durată lungă de viață
  • Pentru perforare, trebuie să fie perforat în prealabil un orificiu de 12 mm

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 28,3 mm
  • Greutate: 170 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături