Set de fier de călcat Henkelloche, 19 bucăți

Cod articol: 56035319
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
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56035319
EAN / GTIN 4022668353195
Număr producător 56035319
L-Număr L60010 6914

Descriere

Descriere:

  • Dimensiune de la 2 la 20 mm în trepte de 1 mm
  • Pentru perforarea sau realizarea garniturilor și a inelelor de etanșare
  • Formă solidă, forjată, țeavă (partea de tăiere) goală
  • Ușor conic pe interior pentru a îndepărta decupajele
  • Conform din 7200 A..

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 19
  • Conținut: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
  • Diametru max. (mm): 20 mm
  • Diametru min. (mm): 2 mm
  • Greutate: 2040 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături