Poanson cu mâner, 25 mm

Cod articol: 56035225
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
    Tip produs Sculă de perforat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56035225
    EAN / GTIN 4022668352259
    Număr producător 56035225
    L-Număr L60010 6791

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru perforarea sau realizarea garniturilor și a inelelor de etanșare
    • Formă solidă, forjată, țeavă (partea de tăiere) goală
    • Ușor conic pe interior pentru a îndepărta decupajele
    • Conform din 7200 A..

    Caracteristică:

    • Diametru (mm): 25 mm
    • Lungime [mm): 160 mm
    • Greutate: 360 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături