Poanson cu mâner, 5 mm

Cod articol: 56035205
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
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56035205
EAN / GTIN 4022668352051
Număr producător 56035205
L-Număr L60010 6720

Descriere

Descriere:

  • Pentru perforarea sau realizarea garniturilor și a inelelor de etanșare
  • Formă solidă, forjată, țeavă (partea de tăiere) goală
  • Ușor conic pe interior pentru a îndepărta decupajele
  • Conform din 7200 A..

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 5 mm
  • Lungime [mm): 105 mm
  • Nr.: 35205
  • Greutate: 50 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături