Foarfecă multifuncțională cu pârghie pentru raze foarte înguste, 210 mm dreapta

Cod articol: 56034101
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56034101
    EAN / GTIN 4022668341017
    Număr producător 56034101
    L-Număr L60010 7811

    Descriere

    Descriere:

    • Capul de foarfecă plat permite tăierea celor mai înguste raze în zonele greu accesibile
    • Pentru linii drepte și tăieturi continue
    • Muchie de tăiere cu micro-odințe pentru lucru antiderapant
    • Oțel inoxidabil de calitate margine de tăiere, duritate min. 59 HRC
    • Picior din tablă de oțel cu acoperire din plastic

    Caracteristică:

    • Lungimea lamei: 27 mm
    • Lățimea foii [mm]: 1,2 mm
    • Grosimea foii: 1,8 mm
    • Partea de tăiere: R
    • Lungime [mm): 215 mm
    • Greutate: 395 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături