Clește pentru conectarea țevilor, 250 mm

Cod articol: 56034080
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
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56034080
EAN / GTIN 4022668340805
Număr producător 56034080
L-Număr L60010 6696

Descriere

Descriere:

  • Pentru țevi din tablă și aluminiu de până la 1 mm grosime a peretelui
  • Îngustează secțiunea transversală a țevii la o lungime de 30 mm

Caracteristică:

  • Grosimea foii: 1 mm
  • Lungime [mm): 250 mm
  • Greutate: 460 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături