Foarfecă continuă pentru tăieturi lungi și drepte, 350 mm dreapta

Cod articol: 56034052
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56034052
    EAN / GTIN 4022668340522
    Număr producător 56034052
    L-Număr L60010 5596

    Descriere

    Descriere:

    • Muchie de tăiere foarte lungă, ideală pentru tăierea tablelor
    • Calitate de vârf, oțel de calitate, duritate min. 56 HRC
    • Montare pe picior cu șurub
    • Mânere cu acoperire din plastic

    Caracteristică:

    • Lungimea lamei: 62 mm
    • Lățimea foii [mm]: 0,8 mm
    • Grosimea foii: 1,0 mm
    • Partea de tăiere: R
    • Lungime [mm): 350 mm
    • Greutate: 790 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături