Freză pentru găuri rotunde, 275 mm stânga

Cod articol: 56034041
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56034041
    EAN / GTIN 4022668340416
    Număr producător 56034041
    L-Număr L60010 7060

    Descriere

    Descriere:

    • Margini de tăiere rotunde, potrivite în special pentru tăieturi circulare
    • Oțel inoxidabil de calitate margine de tăiere, duritate min. 59 HRC
    • Montare pe picior cu șurub
    • Mânere cu acoperire din plastic

    Caracteristică:

    • Lungimea lamei: 40 mm
    • Lățimea foii [mm]: 0,8 mm
    • Grosimea foii: 1,0 mm
    • Partea de tăiere: L
    • Lungime [mm): 270 mm
    • Greutate: 540 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături