Foarfecă ideală pentru tăieri drepte, 260 mm dreapta

Cod articol: 56034034
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56034034
    EAN / GTIN 4022668340348
    Număr producător 56034034
    L-Număr L60010 7345

    Descriere

    Descriere:

    • Cap de foarfecă forjat și mâner, prin urmare robust și fiabil
    • Marginile de tăiere întărite inductiv garantează rezultate optime de tăiere
    • Calitate de vârf, oțel de calitate, duritate min. 56 HRC
    • Conexiune reglabilă cu șurub comercial. După remăcinare, poate fi ajustată din nou
    • Montare pe picior cu șurub
    • Mânere cu acoperire din plastic

    Caracteristică:

    • Lungimea lamei: 30 mm
    • Lățimea foii [mm]: 0,8 mm
    • Grosimea foii: 1,0 mm
    • Partea de tăiere: R
    • Lungime [mm): 260 mm
    • Greutate: 520 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături