Foarfece de perforare 59HRC L.250mm Latura de tăiere R

Cod articol: 56034028
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
Cod articol 56034028
EAN / GTIN 4022668340287
Număr producător 56034028
L-Număr L60010 7744

Descriere

Descriere:

  • Cap de foarfecă forjat și mâner, prin urmare robust și fiabil
  • Marginile de tăiere întărite inductiv garantează rezultate optime de tăiere
  • Calitate de vârf, oțel de calitate, duritate min. 59 HRC
  • Conexiune reglabilă cu șurub comercial.
  • După remăcinare, poate fi ajustată din nou
  • Montare pe picior cu șurub
  • Mânere cu acoperire din plastic

Caracteristică:

  • Lungimea lamei: 42 mm
  • Lățimea foii [mm]: 0,8 mm
  • Grosimea foii: 1,0 mm
  • Partea de tăiere: R
  • Lungime [mm): 255 mm
  • Greutate: 530 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături