Foarfecă de perforat pentru tăieturi drepte scurte, 275 mm dreapta

Cod articol: 56034026
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
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56034026
EAN / GTIN 4022668340263
Număr producător 56034026
L-Număr L60010 6819

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieturi drepte scurte și tăieturi cu figuri cu raze mari
  • Calitate de vârf, oțel de calitate, duritate min. 56 HRC
  • Montare pe picior cu șurub
  • Mânere cu acoperire din plastic

Caracteristică:

  • Lungimea lamei: 42 mm
  • Lățimea foii [mm]: 0,8 mm
  • Grosimea foii: 1,0 mm
  • Partea de tăiere: R
  • Lungime [mm): 270 mm
  • Greutate: 515 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături