Burghiu de găurit cu prindere SDS-plus Bionic, 14 mm; 150 - 210 mm

Cod articol: 56031841
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56031841
EAN / GTIN 4022668318415
Număr producător 56031841
L-Număr L60010 7013

Descriere

Descriere:

  • Muchie de tăiere bionică cu profil de dinte snappy
  • Zone de șlefuire laterale pentru un progres rapid al găuririi
  • Extrem de rezistent, chiar și cu lovituri de armare datorită suprafeței întărite HST
  • Unul pentru (aproape) orice: Beton, zidărie, piatră naturală, plăci, marmură, Clincher...
  • Fabricat în Germania: Certificat de către Asociația de testare Mauerbohrer (PGM) în conformitate cu cerințele Institutului German pentru tehnologia construcțiilor (DIBt)

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 150 mm
  • Diametru (mm): 14 mm
  • Lungime [mm): 270 mm
  • Greutate: 126 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături