Burghie elicoidale HSS DIN 338, laminate cu role, 11,0 mm

Cod articol: 56031041
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56031041
EAN / GTIN 4022668310419
Număr producător 56031041
L-Număr L60010 7286

Descriere

Descriere:

  • Ideal pentru utilizarea în mașini de găurit non-staționare și șurubelnițe fără fir
  • Cilindric scurt, dreapta-tăiere

Caracteristică:

  • Diametru (inch): 0,433 ″
  • Diametru (mm): 11,0 mm
  • Greutate: 60 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături