Burghie elicoidale HSS DIN 338, laminate cu role, 1,5 mm

Cod articol: 56031003
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
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
⌀ nominal DC 1,5 mm
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56031003
EAN / GTIN 4022668310037
Număr producător 56031003
L-Număr L60010 7258

Descriere

Descriere:

  • Ideal pentru utilizarea în mașini de găurit non-staționare și șurubelnițe fără fir
  • Cilindric scurt, dreapta-tăiere

Caracteristică:

  • Diametru (inch): 0,059 ″
  • Diametru (mm): 1,5 mm
  • Greutate: 1 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături