Perforator de știfturi, 5 mm

Cod articol: 56030545
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
Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56030545
EAN / GTIN 4022668305453
Număr producător 56030545
L-Număr L60010 6770

Descriere

Descriere:

  • Cu cap de impact temperat
  • Fabricat din material de 8 kt, conform din 6450 C.
  • Oțel de întărire a aerului din crom vanadiu, vopsit

Caracteristică:

  • Diametrul vârfului sculei: 5 mm
  • Diametrul tijei sculei: 10 mm
  • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
  • Lungime [mm): 150 mm
  • Greutate: 65 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături