Daltă de electrician L.200mm cu tijă-D.10mm

Cod articol: 56030298
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56030298
EAN / GTIN 4022668302988
Număr producător 56030298
L-Număr L60010 7463

Descriere

Descriere:

  • Oțel de întărire a aerului din crom vanadiu
  • vopsit roșu
  • pătrat

Caracteristică:

  • Diametrul tijei sculei: 10 mm
  • Aliaj: Oțel crom vanadiu cu întărire la aer
  • Înălțime mm (h): 8 mm
  • Lungime [mm): 200 mm
  • Greutate: 90 g
  • Lățime mm (b): 10 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături