Daltă de electrician L.200mm cu tijă-D.8mm

Cod articol: 56030296
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
    Tip produs Dălţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56030296
    EAN / GTIN 4022668302964
    Număr producător 56030296
    L-Număr L60010 7738

    Descriere

    Descriere:

    • Oțel de întărire a aerului din crom vanadiu
    • vopsit roșu
    • pătrat

    Caracteristică:

    • Diametrul tijei sculei: 8 mm
    • Aliaj: Oțel crom vanadiu cu întărire la aer
    • Înălțime mm (h): 8 mm
    • Lungime [mm): 200 mm
    • Greutate: 50 g
    • Lățime mm (b): 10 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături