Daltă de zidar W.23mm L.300mm oțel crom-vanadiu-aer-durificat

Cod articol: 56030102
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56030102
EAN / GTIN 4022668301028
Număr producător 56030102
L-Număr L60010 7712

Descriere

Descriere:

  • Cu cap de impact temperat
  • Conform din 7254 A, fabricat din oțel cromat vanadiu de întărire a aerului, vopsit

Caracteristică:

  • Aliaj: Oțel crom vanadiu cu întărire la aer
  • Înălțime mm (h): 13 mm
  • Lungime [mm): 300 mm
  • Greutate: 600 g
  • Lățime mm (b): 29 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături