Daltă de zidar L.20mm L.250mm din oțel cu crom-vanadiu și întărire în aer

Cod articol: 56030100
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56030100
EAN / GTIN 4022668301004
Număr producător 56030100
L-Număr L60010 7533

Descriere

Descriere:

  • Cu cap de impact temperat
  • Conform din 7254 A, fabricat din oțel cromat vanadiu de întărire a aerului, vopsit

Caracteristică:

  • Aliaj: Oțel crom vanadiu cu întărire la aer
  • Înălțime mm (h): 12 mm
  • Lungime [mm): 250 mm
  • Greutate: 400 g
  • Lățime mm (b): 24 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături