Nivel cu bulă de aer din metal ușor, 1000 mm

Cod articol: 56022229
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
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56022229
EAN / GTIN 4022668222293
Număr producător 56022229
L-Număr L60010 6748

Descriere

Descriere:

  • Argint anodizat
  • Libelula orizontală și verticală (din plexiglas, etanșă și incasabilă
  • Precizia măsurării 0,5 mm / m = 0,029° în poziție normală, 0,75 mm / m = 0,043° pentru măsurarea manipulării
  • Profil puternic din aluminiu 22 / 50 mm, extrudat
  • Reducerea poluării datorită efectului curat
  • Toate marginile pot fi folosite ca margini de desen

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 1000 mm
  • Greutate: 540 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături