Nivel magnetic cu bulă de aer din aluminiu, 600 mm

Cod articol: 56022206
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
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56022206
EAN / GTIN 4022668010524
Număr producător 56022206
L-Număr L60010 6747

Descriere

Descriere:

  • Nivel de spirit magnetic cu aderență puternică
  • Argint anodizat
  • Nivel orizontal și vertical (din plexiglas, etanș și incasabil)
  • Precizia măsurării 0,5 mm / m = 0,029° în poziție normală, 0,75mm / m = 0,043° pentru măsurarea transversală
  • Profil puternic din aluminiu 22 / 50 mm, extrudat
  • Reducerea poluării datorită efectului curat
  • Toate marginile pot fi folosite ca margini de desen
  • Fără scară mm

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 600 mm
  • Greutate: 430 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături