Nivel magnetic din aluminiu, 400 mm

Cod articol: 56022205
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
    Tip produs Nivelă cu bulă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56022205
    EAN / GTIN 4022668010517
    Număr producător 56022205
    L-Număr L60010 6731

    Descriere

    Descriere:

    • Nivel de spirit magnetic cu aderență puternică
    • Argint anodizat
    • Nivel orizontal și vertical (din plexiglas, etanș și incasabil)
    • Precizia măsurării 0,5 mm / m = 0,029° în poziție normală, 0,75mm / m = 0,043° pentru măsurarea transversală
    • Profil puternic din aluminiu 22 / 50 mm, extrudat
    • Reducerea poluării datorită efectului curat
    • Toate marginile pot fi folosite ca margini de desen
    • Fără scară mm

    Caracteristică:

    • Lungime [mm): 400 mm
    • Greutate: 320 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături