Cap de tăiere de rezervă cu șuruburi de fixare pentru dispozitivul de tăiat plasă de sârmă de oțel M07, 80

Cod articol: 56020245
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56020245
EAN / GTIN 4022668012054
Număr producător 56020245
L-Număr L60010 8059

Descriere

Descriere:

Instrucțiuni de direcție pentru textele clești:
  • Domeniu de aplicare
  • Punct unic de vânzare/caracteristică specială
  • Cap de proprietăți
  • Mâner proprietăți
  • Proprietate comună
  • Proprietate de suprafață/material
  • DIN

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 48 HRc: 8 mm²
  • Capacitate de tăiere 40 HRc: 9 mm²
  • Capacitate de tăiere 19 HRc: 11 mm²
  • Lungime [mm): 130 mm
  • potrivit pentru nr.: 20236; 20238
  • Greutate: 888 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături