Cap de tăiere de rezervă cu șuruburi de fixare pentru dispozitivul de tăiat șuruburi M00 cu capete de tăiere interschimbabile

Cod articol: 56020225
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56020225
EAN / GTIN 4022668005902
Număr producător 56020225
L-Număr L60010 8091

Descriere

Descriere:

  • Capete de schimb pentru cuțite cu șurub M00 cu muchii de tăiere interschimbabile

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 40 HRc: 9 mm²
  • Capacitate de tăiere 19 HRc: 11 mm²
  • Lungime [mm): 170 mm
  • potrivit pentru nr.: 2225
  • Greutate: 1400 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături