Foarfecă de tăiat șuruburi cu muchii de tăiere interschimbabile, 880 mm

Cod articol: 56020206
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56020206
EAN / GTIN 4022668202066
Număr producător 56020206

Descriere

Descriere:

  • Reglabil la infinit
  • Limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare
  • Pentru oțelul de armare III + IV disponibil în comerț conform din 488 – rezistență de aprox. 550 N / mm² – precum și pentru oțelurile pretensionate și sârma de oțel călită până la o rezistență de of1226 N / mm² (HRC 40)

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 40 HRc: 10 mm²
  • Capacitate de tăiere 19 HRc: 13 mm²
  • Lungime [mm): 900 mm
  • Greutate: 5300 g

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.