Cap de tăiere de rezervă pentru dispozitivul de tăiat șuruburi ″Standard″ M05, 880 mm

Cod articol: 56020057
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56020057
EAN / GTIN 4022668005872
Număr producător 56020057
L-Număr L60010 7773

Descriere

Descriere:

  • Cap de cuțit pentru înlocuire pe cuțit standard plus M05 șuruburi
  • Cu șuruburi de fixare

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 48 HRc: 9 mm²
  • Capacitate de tăiere 40 HRc: 11 mm²
  • Capacitate de tăiere 19 HRc: 13 mm²
  • Lungime [mm): 200 mm
  • potrivit pentru nr.: 20036
  • Greutate: 1973 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături